Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / LS990 Lait dr - FMME1701PC

CopieCopie
Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / LS990 Lait dr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - laiton

  • nombre de touches - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377152441

Réf. Sonepar

00749000329

Réf. Fournisseur

FMME1701PC

Réf. Commerciale

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

laiton

nombre de touches:

2

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre de points d'actionnement:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Oui

type d'interface:

eNet

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur eNet RF pour cde VR-Store pour mécanismes 1730JE et 1731JE / Série LS 990 Laiton doré