Jung - Enjo 1 touche + flèches et voyant méc BP-BCU LSCD10xxxST / LS 990 LC 4320L - LC101KO5P254

CopieCopie
Jung - Enjo 1 touche + flèches et voyant méc BP-BCU LSCD10xxxST / LS 990 LC 4320L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377279568

Réf. Sonepar

00749727956

Réf. Fournisseur

LC101KO5P254

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjo simple touche avec flèches et voyant pour mécanisme Bouton BCU LSCD10xxxST / Série LS 990 LC 4320L