Jung - Enjo 1T KNX RF 1V / LS990 Métal INOX - ES10911STRF

CopieCopie
Jung - Enjo 1T KNX RF 1V / LS990 Métal INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194663

Réf. Sonepar

00749719466

Réf. Fournisseur

ES10911STRF

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Enjoliveur simple touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management / Série LS 990 Métal INOX