Jung - Enjo 2T KNX RF 1V / LS SP Blanc - SPLS10921STRFWW

CopieCopie
Jung - Enjo 2T KNX RF 1V / LS SP Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377215511

Réf. Sonepar

00749721551

Réf. Fournisseur

SPLS10921STRFWW

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Enjoliveur double touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management / LS 990 SILVERPLUS Blanc