Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Champagne - A1540KO5CH

CopieCopie
Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377126336

Réf. Sonepar

00749002352

Réf. Fournisseur

A1540KO5CH

Marque

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition avec diffuseur lumineux pour mécanisme rotatif KNX / Série A500 Champagne