Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Noir - A1540BFKO5SW

CopieCopie
Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377130395

Réf. Sonepar

00749002345

Réf. Fournisseur

A1540BFKO5SW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition avec diffuseur lumineux pour mécanisme rotatif KNX / Série A500 Noir