Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjo avec symb "gâche" / Série AS 500 Blanc - AS591TWW

CopieCopie
Jung - Enjo avec symb "gâche" / Série AS 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « clé/porte »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377298156

Réf. Sonepar

00749003911

Réf. Fournisseur

AS591TWW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « clé/porte »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir avec symbole "gâche" / Série AS 500 Blanc