Jung - Enjo de cde standard avec flèches / CD 500 Platine - CD1700PPT

CopieCopie
Jung - Enjo de cde standard avec flèches / CD 500 Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - platine

  • nombre de touches - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377151598

Réf. Sonepar

00749004029

Réf. Fournisseur

CD1700PPT

Réf. Commerciale

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

platine

nombre de touches:

1

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre de points d'actionnement:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Non

type d'interface:

autre

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur de commande standard avec flèches pour mécanisme variapush 17.. / Série CD 500 Platine