Jung - Enjo. design Vidéo / LS 990 Blanc - SIV6LSDCWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - platine de rue
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377144200
Réf. Sonepar
00749013387
Réf. Fournisseur
SIV6LSDCWW
Marque
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
platine de rue
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
33 mm
hauteur:
70.5 mm


