Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjo double touche à voyant pour mécanisme BP-BCU F10 A10xxxST / A 500 Noir - A102KO5BFSW

CopieCopie
Jung - Enjo double touche à voyant pour mécanisme BP-BCU F10 A10xxxST / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377179677

Réf. Sonepar

00749717967

Réf. Fournisseur

A102KO5BFSW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur double touche à voyant pour mécanisme Bouton poussoir-BCU F10 A10xxxST / A 500 Noir