Jung - Enjo double touche avec flèches pour mécanisme BP-BCU A10xxxST/ AS 500 Blanc - AS102PWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - bouton-poussoir en deux parties 
- impression/marquage - symbole « flèche » 
- utilisation - store / volet roulant 
- couleur - blanc 
- numéro RAL (équivalent) - 9016 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011377182318
Réf. Sonepar
00749718231
Réf. Fournisseur
AS102PWW
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm


