Jung - Enjo pour double Interrupteur et Bouton poussoir avec porte étiquette / WG 800 - 805NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377659100
Réf. Sonepar
00749002154
Réf. Fournisseur
805NA
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
53 mm
hauteur:
68.5 mm