Jung - Enjo pour interrupteur rotatif / LS 990 LC 4320A - LC1941244

CopieCopie
Jung - Enjo pour interrupteur rotatif / LS 990 LC 4320A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - rouge

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377241503

Réf. Sonepar

00749724150

Réf. Fournisseur

LC1941244

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

rouge

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de commande pour mécanisme interrupteur et bouton poussoir rotatif / Série LS 990 LC 4320A