Jung - Enjo pour interrupteur rotatif / LS 990 LC 4320L - LC1941254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - store / volet roulant
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377241626
Réf. Sonepar
00749724162
Réf. Fournisseur
LC1941254
Marque
Jung
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
autre
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm


