Jung - Enjo pour prise Franco/Belge circiut INFO / LS 990 Métal Inox - ES1521FKIPL-5

CopieCopie
Jung - Enjo pour prise Franco/Belge circiut INFO / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377095267

Réf. Sonepar

00749011634

Réf. Fournisseur

ES1521FKIPL-5

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition pour prise 2 pôles + Terre standard Franco/Belge circuit INFO / Série LS 990 Métal Inox