Jung - Enjo pour prise TV-FM / LS 990 LC 4320U - LC990TV262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - saillie
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377261341
Réf. Sonepar
00749726134
Réf. Fournisseur
LC990TV262
Réf. Commerciale
Jung
utilisation:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
raccords isolés:
Non