Jung - Enjo. Prise USB / LS 990 LC 32042 - LC1969USB218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type de fixation - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377269217
Réf. Sonepar
00749726921
Réf. Fournisseur
LC1969USB218
Réf. Commerciale
Jung
couleur:
autre
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm