Jung - Enjo. Prise USB / LS 990 LC 32114 - LC1969USB234

CopieCopie
Jung - Enjo. Prise USB / LS 990 LC 32114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377269392

Réf. Sonepar

00749726939

Réf. Fournisseur

LC1969USB234

Réf. Commerciale

Jung

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme encastrable prise chargeur USB / Série LS 990 LC 32114