Jung - Enjo simple touche à voyant pour méc BP-BCU F10 LSCD10xxxST / LS 990 LC 4320A - LC101KO5244

CopieCopie
Jung - Enjo simple touche à voyant pour méc BP-BCU F10 LSCD10xxxST / LS 990 LC 4320A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - rouge

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377278677

Réf. Sonepar

00749727867

Réf. Fournisseur

LC101KO5244

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

rouge

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjo simple touche à voyant pour mécanisme Bouton BCU F10 LSCD10xxxST / Série LS 990 LC 4320A