Jung - Enjo simple touche à voyant / Série AS 500 Blanc - AS590KO5WW

CopieCopie
Jung - Enjo simple touche à voyant / Série AS 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377297050

Réf. Sonepar

00749003856

Réf. Fournisseur

AS590KO5WW

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

80.5 mm

hauteur:

80.5 mm

profondeur:

18 mm

Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir à voyant / Série AS 500 Blanc