Jung - Enjoliveur 1T KNX RF 1V / Série AS 500 Blanc - AS10911STRFWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 1
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377194243
Réf. Sonepar
00749719424
Réf. Fournisseur
AS10911STRFWW
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm