Jung - Enjoliveur 1T KNX RF 1V / Série LS 990 Aluminium - AL10911STRF

CopieCopie
Jung - Enjoliveur 1T KNX RF 1V / Série LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194656

Réf. Sonepar

00749719465

Réf. Fournisseur

AL10911STRF

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

autre

couleur:

aluminium

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Enjoliveur de finition simple touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management / Série LS990 Aluminium