Jung - Enjoliveur 2 mod vertic 1 + 1 leviers Cylindre / LS 1912 Aluminium - AL12-20R0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - manette / levier
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 9006
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377174108
Réf. Sonepar
00749003354
Réf. Fournisseur
AL12-20R0
Marque
Jung
modèle:
manette / levier
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
141 mm


