Jung - Enjoliveur 2 modules horizontal avec 1+1 leviers Carré / LS 1912 Chrome - GCR12-200E22

CopieCopie
Jung - Enjoliveur 2 modules horizontal avec 1+1 leviers Carré / LS 1912 Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - chrome

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377174375

Réf. Sonepar

00749011903

Réf. Fournisseur

GCR12-200E22

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

chrome

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

141 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition 2 modules horizontal avec 1+1 leviers Carré / LS 1912 Chrome