Jung - Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Blanc - A1702BFWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur - Oui
adapté à un insert de store vénitien - Non
couleur - blanc
nombre de touches - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377168879
Réf. Sonepar
00749000406
Réf. Fournisseur
A1702BFWW
Marque
Jung
application:
contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur:
Oui
adapté à un insert de store vénitien:
Non
couleur:
blanc
nombre de touches:
2
adapté à un insert de commutation:
Oui
avec couvercle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre de points d'actionnement:
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
régulation de la température ambiante:
Non
radioguidé:
Non
type d'interface:
autre
interface Bluetooth:
Non


