Jung - Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Nr - A1702SW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Non

  • couleur - noir

  • nombre de touches - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377168824

Réf. Sonepar

00749000400

Réf. Fournisseur

A1702SW

Marque

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Non

couleur:

noir

nombre de touches:

2

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre de points d'actionnement:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Non

type d'interface:

autre

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Noir pour mécanisme variapush 17?