Jung - Enjoliveur 2T KNX RF 1V / Série CD 500 Platine - CD10921STRFPT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - anodisé/oxydé
couleur - platine
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377194601
Réf. Sonepar
00749719460
Réf. Fournisseur
CD10921STRFPT
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
couleur:
platine
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm