Jung - Enjoliveur bris de glace pour série WG 600 Bleu - 661WGLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bleu
numéro RAL (équivalent) - 5013
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377322806
Réf. Sonepar
00749002132
Réf. Fournisseur
661WGLBL
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
bleu
numéro RAL (équivalent):
5013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
63 mm
hauteur:
60 mm