Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur bris de glace / Série AS 500 Rouge - AS561GLRT

CopieCopie
Jung - Enjoliveur bris de glace / Série AS 500 Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - rouge

  • numéro RAL (équivalent) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377985988

Réf. Sonepar

00749003737

Réf. Fournisseur

AS561GLRT

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

rouge

numéro RAL (équivalent):

3000

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition bris de glace avec touche et vitre en verre pour mécanisme encastrable / Série AS 500 Rouge