Jung - Enjoliveur couvercle avec serrure / CD 500 Gris - CD590BFKLSLGR

CopieCopie
Jung - Enjoliveur couvercle avec serrure / CD 500 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377147669

Réf. Sonepar

00749004458

Réf. Fournisseur

CD590BFKLSLGR

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7038

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

15 mm

Enjoliveur de finition avec couvercle et serrure pour appareillage 50 x 50 mm / Série CD 500 IP44 Gris