Jung - Enjoliveur couvercle porte étiquette / CD 500 Rouge - CD590BFNAKLRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377678002
Réf. Sonepar
00749004474
Réf. Fournisseur
CD590BFNAKLRT
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
rouge
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
3003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
15 mm