Jung - Enjoliveur couvercle / Série AS 500 BF Ivoire - AS581BFKL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377019782
Réf. Sonepar
00749003753
Réf. Fournisseur
AS581BFKL
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
80.5 mm
hauteur:
80.5 mm
profondeur:
15 mm