Jung - Enjoliveur couvercle / Série LS 990 Titane Anthracite - AL2990KLAN

CopieCopie
Jung - Enjoliveur couvercle / Série LS 990 Titane Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377012967

Réf. Sonepar

00749003527

Réf. Fournisseur

AL2990KLAN

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

18 mm

Enjoliveur de finition avec couvercle pour appareillage 50 x 50 mm / Série LS 990 Titane Anthracite