Jung - Enjoliveur couvercle symbole USB / LS 990 Titane Anthracite - AL2990KLUSBAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377164086
Réf. Sonepar
00749003532
Réf. Fournisseur
AL2990KLUSBAN
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
18 mm