Jung - Enjoliveur de finition avec couvercle / Série CD 500 Platine - CD590KLPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - platine
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377063709
Réf. Sonepar
00749004493
Réf. Fournisseur
CD590KLPT
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
platine
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
15 mm