Jung - Enjoliveur de finition bris de glace avec touche et vitre / CD 500 Rouge - 561GLRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - rouge
numéro RAL (équivalent) - 3000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377282001
Réf. Sonepar
00749002035
Réf. Fournisseur
561GLRT
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
rouge
numéro RAL (équivalent):
3000
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm