Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur double touche à voyant / LS 990 Noir - LS995KO5SW

CopieCopie
Jung - Enjoliveur double touche à voyant / LS 990 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377220355

Réf. Sonepar

00749012680

Réf. Fournisseur

LS995KO5SW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition double touche pour mécanisme interrupteur et bouton poussoir à voyant / Série LS 990 Noir