Jung - Enjoliveur double touche avec PE / CD 500 Gris clair - CD595NALG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377976405
Réf. Sonepar
00749004671
Réf. Fournisseur
CD595NALG
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
10 mm


