Jung - Enjoliveur double touche avec support de fixation / LS 990 LC 4320K - LC995253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bleu
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377265493
Réf. Sonepar
00749726549
Réf. Fournisseur
LC995253
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
bleu
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm