Jung - Enjoliveur double touche IN+BP VR-store / Série AS 500 Ivoire - AS590-5P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 1013
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377299658
Réf. Sonepar
00749003848
Réf. Fournisseur
AS590-5P
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
80.5 mm
hauteur:
80.5 mm
profondeur:
18 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


