Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur double touche KNX RF 1V / A500 Aluminium - A10921STRFAL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur double touche KNX RF 1V / A500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194380

Réf. Sonepar

00749719438

Réf. Fournisseur

A10921STRFAL

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

aluminium

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Enjoliveur double touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management / Série A500 Aluminium