Jung - Enjoliveur Hôtel, poste extérieur 230 V / Série A 500 Aluminium - ACUKO5M230AL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur Hôtel, poste extérieur 230 V / Série A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - signalisation

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377162273

Réf. Sonepar

00749003297

Réf. Fournisseur

ACUKO5M230AL

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

signalisation

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur Hôtel pour mécanisme 230 V encastrable poste extérieur chambre d'hôtel / Série A 500 Aluminium