Jung - Enjoliveur Hôtel, poste extérieur 24 V / LS 990 Ivoire - LSCUKO5M24

CopieCopie
Jung - Enjoliveur Hôtel, poste extérieur 24 V / LS 990 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - signalisation

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377162525

Réf. Sonepar

00749012703

Réf. Fournisseur

LSCUKO5M24

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

signalisation

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur Hôtel pour mécanisme 24 V encastrable poste extérieur chambre d'hôtel / Série LS 990 Ivoire