Jung - Enjoliveur Hôtel, poste extérieur 24 V / Série A 500 Blanc - ACUKO5M24WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - divers symboles
utilisation - signalisation
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377162440
Réf. Sonepar
00749003308
Réf. Fournisseur
ACUKO5M24WW
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
signalisation
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm