Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur hôtel, poste intérieur / A 500 Aluminium - ARUKO5DAL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur hôtel, poste intérieur / A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377163393

Réf. Sonepar

00749003705

Réf. Fournisseur

ARUKO5DAL

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur Hôtel pour mécanisme encastrable poste intérieur chambre d'hôtel / Série A 500 Aluminium