Jung - Enjoliveur interrupteur à Clé / A 500 blanc mat - A528PLWWM

CopieCopie
Jung - Enjoliveur interrupteur à Clé / A 500 blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clé

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377189348

Réf. Sonepar

00749718934

Réf. Fournisseur

A528PLWWM

Marque

Jung

modèle:

clé

impression/marquage:

autre

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

0 mm

Enjliveur de finition pour mécanisme interrupteur et bouton poussoir à clé version haute / Série A 500 blanc mat