Jung - Enjoliveur Interrupteur Hotelcard / Série A 500 Aluminium - A590CARDAL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur Interrupteur Hotelcard / Série A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - carte hôtel

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377329058

Réf. Sonepar

00749002979

Réf. Fournisseur

A590CARDAL

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

carte hôtel

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition Hotelcard pour mécanisme simple bouton poussoir encastrable / Série A 500 Aluminium