fin de vie

Jung - Enjoliveur obturateur à griffer avec support / CD 500 Bronze - CD594-0GB

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur obturateur à griffer avec support / CD 500 Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - bronze

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377768901

Réf. Sonepar

00749004611

Réf. Fournisseur

CD594-0GB

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

bronze

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition OBTURATEUR à griffer avec support de fixation à vis / Série CD 500 Bronze