Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur obturateur à griffer avec support / CD 500 Brun - CD594-0BR

CopieCopie
Jung - Enjoliveur obturateur à griffer avec support / CD 500 Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 8022

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377413009

Réf. Sonepar

00749004610

Réf. Fournisseur

CD594-0BR

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

8022

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition OBTURATEUR à griffer avec support de fixation à vis / Série CD 500 Brun