Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur obturateur de finition / Série A 500 Aluminium - A594-0AL

CopieCopie
Jung - Enjoliveur obturateur de finition / Série A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377132559

Réf. Sonepar

00749003048

Réf. Fournisseur

A594-0AL

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition Obturateur à griffer, livré avec support de fixation à vis / A 500 Aluminium